Motion
V2116838
Recubrimiento de alta temperatura - 15 oz, color aluminio
Artículo MI #03081197
No. Fabricante V2116838
Precio15.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Recubrimiento de alta temperatura - 15 oz, color aluminio
Artículo MI #03081197
No. Fabricante V2116838

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    15 oz
  • Rango de cobertura
    14 pies2
  • Peso neto
    15 oz.
  • Tamaño
    15 OZ. PULVERIZAR

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 100 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Aluminio
  • Cobertura
    12-20 pies2
  • Tiempo de secado
    1 a 2 h.
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    BRILLO
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +50 °F
  • Tipo de resina
    Esmalte
  • Estándares cumplidos
    Cumple con VOC y MIR
  • UPC_NO
    020066211691

Descripción general

Descripción del fabricante
RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO V2116838 DE ALTA TEMPERATURA
  • Acabado duradero y duradero
  • Soporta vapores y derrames químicos suaves
  • Protege los objetos que alcanzan temperaturas de hasta 1,000°F (538°C)
  • Aplicaciones: calderas, tuberías de vapor, respiraderos, hornos, tubos de escape

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good