Motion
2326838
2300 Tiras invertidas azul
Artículo MI #03081224
No. Fabricante 2326838
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2300 Tiras invertidas azul
Artículo MI #03081224
No. Fabricante 2326838

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    18 oz
  • Rango de cobertura
    De 275 a 300 pies
  • Tamaño
    18 OZ. PULVERIZAR

Detalles

  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Azul
  • Familia de colores
    Azul
  • Tiempo de secado
    30 min
  • Exposición
    Exterior
  • Finalizar
    BRILLO
  • Temperatura mínima de aplicación
    0 °C
  • Cantidad del paquete
    6
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • UPC_NO
    020066232696
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    517 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
2326838 AZUL 2300 SISTEMA
  • Para líneas duraderas y brillantes
  • Los sólidos más altos para una cobertura completa
  • Se seca rápido: menos de 10 minutos
  • Garantizado que no se obstruye
  • Usar con máquina de trazado de líneas o tubo de trazado de líneas
  • Crea 800 pies lineales (raya de 2") o 400 pies lineales (raya de 4")
  • Aceptable por el USDA y aprobado por Agriculture Canada
  • 18 oz de aerosol

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"