Motion
BB-1100
Stock de barras sólidas: 1-1/8 pulg. de diámetro exterior, 6-1/2 pulg. de longitud total, material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #03083790
No. Fabricante BB-1100
Price$64.65/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Stock de barras sólidas: 1-1/8 pulg. de diámetro exterior, 6-1/2 pulg. de longitud total, material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #03083790
No. Fabricante BB-1100

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$64.65/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    6-1/2 pulg.
  • Valor P máximo
    Estático 8000 / Dinámico 2000 (psi)
  • Valor PV máximo
    50000
  • Diámetro exterior
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.
  • Peso
    2.095 lb

Details

  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Bronce impregnado de aceite
  • Especificación del material
    Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
  • Valor V máx.
    1200 (sfm)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 °F a +300 °F
  • Estándares cumplidos
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TIPO II

Descripción general

Descripción del fabricante
BB-1100 1-1/8 SÓLIDO X 6-1/2
  • Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
  • Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
  • INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
  • DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
  • Hecho en los EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron