Motion
BB-2000-1
Barra de material macizo - Material de bronce impregnado con aceite, 2 in de DE, 6-1/2 in de longitud total
Artículo MI #03083798
No. Fabricante BB-2000-1
Precio187.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de material macizo - Material de bronce impregnado con aceite, 2 in de DE, 6-1/2 in de longitud total
Artículo MI #03083798
No. Fabricante BB-2000-1
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
Su precio$187.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Valor P máximo
    Estático 8000 / Dinámico 2000 (psi)
  • Valor PV máximo
    50000
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Bronce impregnado de aceite
  • Especificación del material
    Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
  • Valor V máx.
    1200 (sfm)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 °F a +300 °F
  • Estándares cumplidos
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TIPO II

Descripción general

Descripción del fabricante
BB-2000-1 2 SÓLIDO X 6-1/2
  • Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
  • Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
  • INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
  • DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
  • Hecho en los EE. UU.