Motion
PP12100-1
Wear Plate - 3 in Width, 12 in Length, 1/2 in Thickness, Powdered Metal Bronze
Artículo MI #03084150
No. Fabricante PP12100-1
Precio459.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Wear Plate - 3 in Width, 12 in Length, 1/2 in Thickness, Powdered Metal Bronze
Artículo MI #03084150
No. Fabricante PP12100-1
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
Precio459.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Valor P máximo
    Estático 8000 / Dinámico 2000 (psi)
  • Valor PV máximo
    50000
  • Longitud total
    12.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
  • Valor V máx.
    1200 (sfm)
  • Número de orificios de montaje
    0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 °F a +300 °F
  • Tipo de producto
    Tiras antidesgaste y placas antidesgaste
  • Serie
    PP
  • Estándares cumplidos
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TIPO II
  • Tipo de superficie
    Simple
  • Tipo de producto de desgaste
    Placa de desgaste

Descripción general

Descripción del fabricante
PP12100-1 3 X 12 X 1/2
  • Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
  • Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
  • INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
  • DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
  • Hecho en los EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron