Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Valor P máximoEstático 20000 / Dinámico 4000 (psi)
- Valor PV máximo35000
- Diámetro exterior2-1/2 pulg.
- Longitud total5 pulg.
Detalles
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Catálogo del fabricante
- MaterialBronce impregnado de aceite
- Especificación del materialSuper Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
- Valor V máx.225 (sfm)
- Rango de temperatura de funcionamiento-15 °F a +300 °F
- Estándares cumplidosSAE 863, FC-2000-K30, ASTM B439 GR 4
Descripción general
Descripción del fabricante
SSC-2504 1-3/4 X 2-1/2 X 5
- Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
- Lubricante sintético Oilite AM3® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
- INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
- DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
- Hecho en los EE. UU.