Motion
SSS-300
Barra de material macizo - Material de bronce impregnado con aceite, 3/8 in de DE, 5 in de longitud total
Artículo MI #03084254
No. Fabricante SSS-300
Precio3.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de material macizo - Material de bronce impregnado con aceite, 3/8 in de DE, 5 in de longitud total
Artículo MI #03084254
No. Fabricante SSS-300

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Valor P máximo
    Estático 20000 / Dinámico 4000 (psi)
  • Valor PV máximo
    35000
  • Diámetro exterior
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Bronce impregnado de aceite
  • Especificación del material
    Super Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
  • Valor V máx.
    225 (sfm)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -15 °F a +300 °F
  • Estándares cumplidos
    SAE 863, FC-2000-K30, ASTM B439 GR 4

Descripción general

Descripción del fabricante
SSS-300 3/8 SÓLIDO X 3
  • Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
  • Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
  • INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
  • DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
  • Hecho en los EE. UU.