Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1 pulg.
- Interior Diámetro1 pulg.
- Valor P máximoEstático 8000 / Dinámico 2000 (psi)
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
- Grosor general0.1250 pulg.
- Peso0.023 lb
Detalles
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Especificación del materialOilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
- Valor V máx.1200 (sfm)
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 °F a +300 °F
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Estándares cumplidosSAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TIPO II
Descripción general
- Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
- Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
- INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
- DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
- Hecho en los EE. UU.