Motion
TT3800-
Rondana de empuje simple: 2.7500 in de DI, 3.8750 in de DE, 0.2500 in de grosor, material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #03084325
No. Fabricante TT3800-
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rondana de empuje simple: 2.7500 in de DI, 3.8750 in de DE, 0.2500 in de grosor, material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #03084325
No. Fabricante TT3800-
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-3/4 pulg.
  • Interior Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Valor P máximo
    Estático 8000 / Dinámico 2000 (psi)
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Grosor general
    0.2500 pulg.
  • Peso
    0.688 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Especificación del material
    Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
  • Valor V máx.
    1200 (sfm)
  • Número por bolsa
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 °F a +300 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Estándares cumplidos
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TIPO II

Descripción general

Descripción del fabricante
TT3800- 2.7660 3.8750 1/4
  • Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
  • Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
  • INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
  • DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
  • Hecho en los EE. UU.