Motion
31315
Llave de correa o cadena, Tipo de mordaza: cadena, Capacidad de mordaza: 2 a 5", Longitud de la cadena: 18-1/2", Material de la manija: acero
Artículo MI #03094696
No. Fabricante 31315
Precio226.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de correa o cadena, Tipo de mordaza: cadena, Capacidad de mordaza: 2 a 5", Longitud de la cadena: 18-1/2", Material de la manija: acero
Artículo MI #03094696
No. Fabricante 31315

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio226.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cadena
    18-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Rachete
  • Material del mango
    Acero
  • Estilo de mango
    Vigas en I
  • Capacidad de la mordaza
    De 2 a 5 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Cadena
  • Capacidad máxima de la mordaza
    2 pulg.
  • Capacidad mínima de la mordaza
    5 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
31315 LLAVE DE CADENA CON TAPA DE 2"
  • La doble mordaza proporciona una acción rápida, similar a un trinquete, en cualquier dirección
  • Mordazas de acero aleado reemplazables
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"