Motion
96867
VAPM DE LA PUNTA
Artículo MI #03095983
No. Fabricante 96867
Precio0.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VAPM DE LA PUNTA
Artículo MI #03095983
No. Fabricante 96867
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
Precio0.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.875 pulg.
  • Longitud
    0.1875 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.00031 lb
  • Ancho
    0.1875 pulg.

Detalles

  • Altura de la caja
    1.5 pulg.
  • Longitud del paquete de cartón
    4 pulg.
  • Cantidad del paquete de cartón
    48
  • Peso del paquete de cartón
    0.025 lb
  • Ancho del paquete de cartón
    3.125 pulg.
  • Altura del paquete de la caja
    2.125 pulg.
  • Longitud del paquete de la caja
    4.75 pulg.
  • Ancho del paquete de la caja
    2.75 pulg.
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    9608910000
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -50 °F
  • Cantidad del paquete
    144
  • Material de la superficie
    Tejido, vidrio, metal, plástico, caucho
  • Estilo de boquilla
    Viñeta

Descripción general

Descripción del fabricante
96867 REEMPLAZO DEL MARCADOR DE ACCIÓN DE LA VÁLVULA
  • Las puntas de repuesto accionadas por válvula liberan pintura o tinta a demanda para un uso suave y continuo
  • Cada estilo de punta está diseñado para maximizar el uso del marcador; no intercambie las puntas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron