Motion
NCME106-1400C

SMC CORP OF AMERICA
NCME106-1400C

NCM, cilindro de aire
Artículo MI #03096883
No. Fabricante NCME106-1400C
Precio66.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCME106-1400C

NCM, cilindro de aire
Artículo MI #03096883
No. Fabricante NCME106-1400C
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
Precio66.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0625 pulg.
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Longitud total
    18-3/4 pulg.
  • Ancho general
    1.12 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    81.1 lbf
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    88.7 lbf
  • Tamaño de la varilla
    0,3125 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    5/16-24 Hombre UNF
  • Accidente cerebrovascular  
    14.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión estándar de varilla simple de doble acción de nuestros cilindros de acero inoxidable NCM. Un anillo de desgaste prolonga la vida útil del sello y un casquillo de varilla de bronce es estándar en todos los tamaños de orificio. El NCM está disponible en 3 estilos de montaje (punta delantera, doble extremo y pivote trasero). El NCM es capaz de conmutar automáticamente sin ningún cambio en la dimensión del cilindro. Los tamaños de orificio van de 7/16" a 2" y los recorridos estándar de 1/2" a 12".
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    8 psi
  • Tipo de montaje
    Montaje de extremo doble
  • Rango de presión de funcionamiento
    8 psi a 250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 40 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCM

Descripción general

Descripción del fabricante
NCME106-1400C CILINDRO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good