Motion
1169PX6S
Adaptador de codo giratorio de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #03098765
No. Fabricante 1169PX6S
Precio25.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de codo giratorio de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #03098765
No. Fabricante 1169PX6S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Altura
    1.40 pulg., 0.7
  • Longitud
    1.5, 1.30 pulg.
  • Longitud total
    1.30 pulg.
  • Peso
    0.09 lb, 0.08
  • Ancho
    1.7, 0.65 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores de codo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de final 1
    Pulsar para conectar
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Forma de ajuste
    90 °
  • Número de catálogo del fabricante
    1169PX6S
  • Número de Upc del fabricante
    757522877688
  • Material
    Latón
  • Serie
    Empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
1169PX6S CONEXIÓN DE EMPUJE
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE