Motion
7002HTDF/GMP5

NTN
7002HTDF/GMP5

Cojinete de contacto angular dúplex - Cara a cara, calibre de 15 mm, 32 mm OD, 18 mm de ancho, ángulo de contacto de 30 °, C0, abierto
Artículo MI #03113559
No. Fabricante 7002HTDF/GMP5
Precio545.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7002HTDF/GMP5

Cojinete de contacto angular dúplex - Cara a cara, calibre de 15 mm, 32 mm OD, 18 mm de ancho, ángulo de contacto de 30 °, C0, abierto
Artículo MI #03113559
No. Fabricante 7002HTDF/GMP5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio545.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    9 mm
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7002HTDF/GMP5
  • Tipo dúplex
    Cara a cara
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359653663
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Serie
    70
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7002HTDF/GMP5