Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puerto de entrada1/2 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/2 pulg.
- Altura total157 mm
- Longitud total69.85 mm
- Ancho general76.2 mm
- Peso2.90 lb
Details
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Flujo de aire máximo150 scfm
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Presión máxima establecida125 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento40 °F
- Presión mínima establecida2 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento40 a 120 °F
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Ajustar rango de presión2 a 125 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
R119-04C REGULADOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad