Motion
10S60MM

TB WOODS
10S60MM

Brida de acoplamiento del manguito - Buje del eje, Tamaño 10, 60 mm de diámetro interior, Material de hierro fundido
Artículo MI #03114633
No. Fabricante 10S60MM
Precio270.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
10S60MM

Brida de acoplamiento del manguito - Buje del eje, Tamaño 10, 60 mm de diámetro interior, Material de hierro fundido
Artículo MI #03114633
No. Fabricante 10S60MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio270.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    4-3/8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Brida Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    5-11/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2-23/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    18 hp (Hitrel y Uretano), 4.6 hp (EPDM y Neopreno)
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Sure-Flex
  • Capacidad de par
    11350 pulg.
  • UPC_NO
    698672027984

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA 10S X 60MM SURE-FLEX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron