Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 15/16 pulg.
- Anillo interior Ancho1.1880 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8661 pulg.
- Exterior Diámetro3.5433 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Peso1.81 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioBrg de bolas de servicio intermedio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo excéntrico
- Número de Upc del fabricante793699305265
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.3600 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial6090 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE Sello labial
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO793699305265
Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 1 15/16", para servicio intermedio, relubricable, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de labio único