Motion
922756406
Correa en V BladeRunner® Blade Runner - Sección 5L , Ancho superior 0.6600 in, Longitud total 60.750 in, Correa en V de potencia media de caballo FHP
Artículo MI #03123549
No. Fabricante 922756406
Precio70.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V BladeRunner® Blade Runner - Sección 5L , Ancho superior 0.6600 in, Longitud total 60.750 in, Correa en V de potencia media de caballo FHP
Artículo MI #03123549
No. Fabricante 922756406
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
Precio70.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    37 °
  • Longitud exterior
    60.750 pulg.
  • Tamaño de la sección
    5L
  • Ancho superior
    0.6600 pulg.
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Correa trapezoidal de potencia media de caballo FHP
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Construcción
    Envuelto
  • Tipo de equipo
    Equipos para césped y jardinería, equipos eléctricos para exteriores
  • Número de hebras
    1
  • Serie
    Carrera de cuchillas

Descripción general

Descripción del fabricante
6406BR CORREDOR DE HOJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"