Motion
PF2A510-01-2
PF2A510-01-2
Artículo MI #03129802
No. Fabricante PF2A510-01-2
Precio535.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PF2A510-01-2
Artículo MI #03129802
No. Fabricante PF2A510-01-2
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
Precio535.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.44 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    PF2A

Descripción general

Descripción del fabricante
PF2A510-01-2 SENSOR DE FLUJO
  • Rangos de flujo (lpm): 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500
  • Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (depende del rango de flujo)
  • Rango de presión nominal (MPa): de -0.05 a 0.5, de or-0.05 a 0.75 (según el rango de caudal)
  • Opciones de salida: 1-5V o 4-20mA
  • Precisión: F.S. al ±5 %
  • Repetibilidad: ±1 % F.S.

También puede gustarle

Los clientes también compraron