Motion
V20-1P5P-1A11

VICKERS BY DANFOSS
V20-1P5P-1A11

875445-1 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #03134047
No. Fabricante V20-1P5P-1A11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
V20-1P5P-1A11

875445-1 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #03134047
No. Fabricante V20-1P5P-1A11
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 1-1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 3/4 pulg.

Detalles

  • Desplazamiento
    16.39 cm3/r
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    130 °F, 150 °F
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Caudal máximo
    12.8 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Orientación del puerto
    Frente
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    V20
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de bomba de paleta
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
V20-1P5P-1A11 BOMBA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"