Motion
131N3-8001KX

Meritor Inc
131N3-8001KX

Horquilla deslizante automotriz, diámetro de la tapa del cojinete: 1.06", línea central al extremo/extremo de brida: 6.88", tipo de orificio: ranurado
Artículo MI #03134410
No. Fabricante 131N3-8001KX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Meritor Inc
131N3-8001KX

Horquilla deslizante automotriz, diámetro de la tapa del cojinete: 1.06", línea central al extremo/extremo de brida: 6.88", tipo de orificio: ranurado
Artículo MI #03134410
No. Fabricante 131N3-8001KX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la tapa del cojinete
    1.06 pulg.
  • Línea central al extremo de la brida
    6.88 pulg.
  • Distancia entre orejas
    3.47 pulg.
  • Diámetro de la estría
    1.38 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Estriado
  • Número de estrías
    16
  • Tipo de horquilla
    Deslizamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
131N3-8001KX SLIPYOKE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"