Motion
R140SUCCLSFPK RC 140SUFR C CLSFPK

LINK-BELT
R140SUCCLSFPK RC 140SUFR C CLSFPK

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 140 / 1-3/4 in, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03138540
No. Fabricante R140SUCCLSFPK RC 140SUFR C CLSFPK
Precio57.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
R140SUCCLSFPK RC 140SUFR C CLSFPK

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 140 / 1-3/4 in, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03138540
No. Fabricante R140SUCCLSFPK RC 140SUFR C CLSFPK
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
Precio57.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Proyección de clavija extendida
    2.3500 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.5000 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.3500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    56000 lb
  • Peso
    0.62 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • UPC_NO
    662327126841

Descripción general

Descripción del fabricante
R140SUCCLSFPK RC 140SUFR C CLSFPK A2K43