Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14-1/2 oz
Detalles
- Aplicaciones adicionalesTaladrado, rectificado, fresado, sierra, roscado
- AplicaciónBarra de lubricante aplicada anualmente para aplicaciones de presión extrema
- ColorBlanco
- ComposiciónPetróleo
- Tipo de contenedorTubo
- Características y beneficios• Lubricante de presión extrema• Evita la acumulación de calor friccional• Diseñado para hojas de sierra de banda y otras herramientas de corte• Mejora la vida útil general de la herramienta y la productividad al cortar, taladrar, fresar, esmerilar, enroscar y roscar• Multiuso, se puede utilizar en metales ferrosos y no ferrosos, puertas y elevadores de aluminio, placas y extrusiones• Biodegradables, no tóxicos y sin tinción
- FormularioSólido
- FraganciaLima
- Número de Upc del fabricante082472680201
- Aplicación del materialMetales ferrosos, metales no ferrosos
- Estándares cumplidosComunicación de riesgos OSHA
- Nombre/número comercialTubo de lubricación
- TipoSierras
Descripción general
- Lubricante de presión extrema
- Evita la acumulación de calor friccional
- Diseñado para hojas de sierra de banda y otros instrumentos de corte
- Mejora la vida útil general de la herramienta y la productividad al cortar, taladrar, fresar, esmerilar, roscar y roscar
- Multiusos, Se Puede Usar en Metales Ferrosos y No Ferrosos, Puertas y Elevadores de Aluminio, Placas y Extrusiones
- Biodegradable, no tóxico y sin tinción