Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Exterior Diámetro30 mm
- En general Ancho9 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6200 2RS A GRANEL
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl 6200 2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 10mm orificios con un diámetro exterior de 30mm y un ancho de 9mm , sellado doble para mayor fiabilidad.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6200 2RS
- RPM Máx.28000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1150 lbf
- Capacidad de carga estática radial536 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300090961
Descripción general
- MTO
- Embalaje a granel