Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho11 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6202 A GRANEL
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl 6202 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 15mm orificios con un diámetro exterior de 35mm y un ancho de 11mm , tipo abierto para uso general.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6202
- RPM Máx.22000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1718 lbf
- Capacidad de carga estática radial837 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300092514
Descripción general
- MTO
- Embalaje a granel