Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho16 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6206 2RS A GRANEL
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl 6206 2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 30mm orificios con un diámetro exterior de 62mm y un ancho de 16mm , sellado doble para protección.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6206 2RS
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial4378 lbf
- Capacidad de carga estática radial2543 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300098950
Descripción general
- MTO
- Embalaje a granel