Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho17 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6207 2RS A GRANEL
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl 6207 2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 35mm orificios con un diámetro exterior de 72mm y un ancho de 17mm , sellado doble para una larga vida útil.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6207 2RS
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial5775 lbf
- Capacidad de carga estática radial3439 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300100400
Descripción general
- MTO
- Embalaje a granel