Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
- En general Ancho0.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónS8602-88-100 A GRANEL
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial S8602-88-100 tiene un diámetro de orificio de 0.6250 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.7500 in y un ancho de 0.7500 in.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteS8602-88-100
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1366 lbf
- Capacidad de carga estática radial707 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie8600
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO662300410776
Descripción general
- MTO
- Embalaje a granel