Motion
NJ314C3

NTN
NJ314C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 150 mm D.E., 35 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03161403
No. Fabricante NJ314C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ314C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 150 mm D.E., 35 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03161403
No. Fabricante NJ314C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    2.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    6.129 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359123456
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    NJ
  • UPC_NO
    4547359123456

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ314C3 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"