Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/8 – 18 NPTF
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Hexagonal1 pulg.
- Longitud1.94 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoLatón
- Presión de estallido5300 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarSerie Snap-Tite H
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Presión de trabajo2250 psi
- Rango de presión de trabajo2001 a 3000 psi