Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPT
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Hexagonal0.75 pulg.
- Longitud2.32 pulg.
Detalles
- Presión real de estallido2800 psi con tapón DF de acero; 4300 psi con tapón M de acero; 6400 psi con tapón J de acero; 9500 psi con tapón CJ de acero
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoLatón
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- MaterialLatón
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarUniversal
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi