Motion
K2101
Motor a prueba de explosiones / de ubicación Hazardou - 1/3 hp, 1200 rpm, 3 ph, 230 V, 460 V, bastidor 56 , caja EPFC, 60 Hz, base 1200 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03162218
No. Fabricante K2101
Precio1,491.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones / de ubicación Hazardou - 1/3 hp, 1200 rpm, 3 ph, 230 V, 460 V, bastidor 56 , caja EPFC, 60 Hz, base 1200 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03162218
No. Fabricante K2101
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
Su precio$1,491.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    13.4400 pulg., 341.37 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    13.44 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud del eje
    2.0000 pulg.;50.79 mm
  • Peso
    29 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La lista de componentes reconocidos y la certificación Csa de Ul garantizan que el producto sea seguro para su uso dentro de una variedad de aplicaciones.;Cumple con el código de temperatura T3B con una temperatura máxima de superficie de 329° F.;Lubricado permanentemente;Los rodamientos sellados prolongan la vida útil del motor.;El motor de bastidor 140 e inferior incluye una caja de conducto antideflagrante;Se envían sueltos.;Motores de lección. Motores y soluciones en nuestro Coretm
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1200 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:0.33, F#56, RPM:1140, 230/460V, EPFC
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    EPFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.20 / 1.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    62.00 %
  • Par de carga completa
    1.50 pies-libras
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo F y G
  • Hp
    0.33 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    M
  • kW
    0.25 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    K2101
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    5K49FN6381
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Código de temperatura
    T3B
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856022516
  • Voltaje
    230 V, 460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1200RPM K2101 EPFC 230/460V 56 3PH