Motion
04319 CINTA DE SELLADO DE CONSERVACIÓN 481 NEGRA 2"X36YD

3M
04319 PRESERVATION SEALING TAPE 481 BLACK 2"X36YD

3M™ Cinta de sellado de conservación 481, negra, 2 pulg. x 36 yd, 9.5 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #03162381
No. Fabricante 04319 PRESERVATION SEALING TAPE 481 BLACK 2"X36YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
04319 PRESERVATION SEALING TAPE 481 BLACK 2"X36YD

3M™ Cinta de sellado de conservación 481, negra, 2 pulg. x 36 yd, 9.5 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #03162381
No. Fabricante 04319 PRESERVATION SEALING TAPE 481 BLACK 2"X36YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    15 pulg.
  • Grosor
    9.5 mil
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    25 oz-in
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Elongación en el descanso
    500 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200043192
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +20 a +170 °F
  • UPC_NO
    00021200043192

Descripción general

Descripción del fabricante
04319 CINTA DE SELLADO DE CONSERVACIÓN 481
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Resiste la intemperie, lo que lo hace efectivo para muchas aplicaciones al aire libre en climas fríos y calurosos con una extracción rápida y limpia cuando termina
  • La excelente resistencia a la intemperie ayuda a conservar los equipos y vehículos para un almacenamiento a largo plazo de al menos dos años
  • Se puede certificar según la especificación militar: SAE AMS-T-22085
  • Excelente resistencia a las manchas, lubricantes comunes y recubrimientos pelables en una variedad de superficies
  • El soporte de polietileno se adapta a superficies irregulares con facilidad