Motion
95629 CINTA AMORTIGUADORA DE VIBRACIONES 436 PLATA 2"X36YD  17.5 MIL

3M
95629 VIBRATION DAMPING TAPE 436 SILVER 2"X36YD 17.5 MIL

3M™ Cinta amortiguadora de vibraciones 436, plata, 2 pulg. x 36 yd, 17.5 mil, 6 rollos por caja
Artículo MI #03162459
No. Fabricante 95629 VIBRATION DAMPING TAPE 436 SILVER 2"X36YD 17.5 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
95629 VIBRATION DAMPING TAPE 436 SILVER 2"X36YD 17.5 MIL

3M™ Cinta amortiguadora de vibraciones 436, plata, 2 pulg. x 36 yd, 17.5 mil, 6 rollos por caja
Artículo MI #03162459
No. Fabricante 95629 VIBRATION DAMPING TAPE 436 SILVER 2"X36YD 17.5 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la lámina
    12 mil
  • Longitud
    36 yardas
  • Longitud total
    36 yardas
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Vida útil
    24 meses
  • Resistencia a la tensión
    10500 lb/pulg2
  • Grosor total
    17.5 mil
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    65 oz-in
  • Material de apoyo
    Aluminio
  • Color
    Gris
  • Conductividad
    No conductivo
  • Elongación en el descanso
    12 %
  • Número de Upc del fabricante
    00051138956295
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +68 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -76 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -76 a +68 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
95629 CINTA AMORTIGUADORA DE VIBRACIONES 436 PLATA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las propiedades de amortiguación de la vibración hacen que esta cinta sea una opción ideal para una variedad de aplicaciones en industrias como aeroespacial, de transporte, electrodomésticos, industrial general y más
  • La resistencia a temperaturas frías permite que la cinta funcione a temperaturas extremadamente bajas -76°F/-60°C
  • Resiste la degradación por UV y las inclemencias meteorológicas, lo que garantiza el rendimiento en muchas aplicaciones difíciles
  • La construcción forrada ofrece capacidades de troquelado
  • El adhesivo de polímero acrílico viscoelástico está optimizado para convertir la energía vibracional
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"