Motion
06307 CINTA FINA ESCOCESA 218 VERDE 3/16"X60YD  4.7 MIL

3M
06307 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 3/16"X60YD 4.7 MIL

Scotch® Cinta de línea fina 218, verde, 3/16 pulg. x 60 yardas, 5.0 mil, 144 por caja (12 rollos/paquete 12 paquetes/caja)
Artículo MI #03162522
No. Fabricante 06307 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 3/16"X60YD 4.7 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06307 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 3/16"X60YD 4.7 MIL

Scotch® Cinta de línea fina 218, verde, 3/16 pulg. x 60 yardas, 5.0 mil, 144 por caja (12 rollos/paquete 12 paquetes/caja)
Artículo MI #03162522
No. Fabricante 06307 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 3/16"X60YD 4.7 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor
    5 mil
  • Peso
    0.092 lb
  • Ancho
    3/16 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    37 oz-in (acero)
  • Material de apoyo
    Película de polipropileno
  • Color
    Verde
  • Número de stock del fabricante
    70016025465
  • Número de Upc del fabricante
    00021200063077
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • UPC_NO
    00021200063077

Descripción general

Descripción del fabricante
06307 CINTA FINA ESCOCESA 218 VERDE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de líneas finas de alto rendimiento ideal para pintar líneas rectas largas con bordes nítidos
  • Resistente a la mayoría de disolventes y humedad
  • El perfil bajo y la alta adhesión proporcionan una excelente separación de la línea de color
  • Resiste el calor en ciclos de horneado de hasta 250°F / 121°C durante un máximo de 30 minutos