Motion
06308 CINTA FINA ESCOCESA 218 VERDE 3/32"X60YD

3M
06308 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 3/32"X60YD

Scotch® Cinta de línea fina 218, verde, 3/32 pulg. x 60 yardas, 5.0 mil, 144 por caja (12 rollos/paquete 12 paquetes/caja)
Artículo MI #03162523
No. Fabricante 06308 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 3/32"X60YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06308 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 3/32"X60YD

Scotch® Cinta de línea fina 218, verde, 3/32 pulg. x 60 yardas, 5.0 mil, 144 por caja (12 rollos/paquete 12 paquetes/caja)
Artículo MI #03162523
No. Fabricante 06308 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 3/32"X60YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor
    5 mil
  • Peso
    0.066 lb
  • Ancho
    3/32 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    37 oz-in (acero)
  • Material de apoyo
    Película de polipropileno
  • Color
    Verde
  • Número de stock del fabricante
    70016026653
  • Número de Upc del fabricante
    00021200063084
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • UPC_NO
    00021200063084

Descripción general

Descripción del fabricante
06308 CINTA FINA ESCOCESA 218 VERDE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de líneas finas de alto rendimiento ideal para pintar líneas rectas largas con bordes nítidos
  • Resistente a la mayoría de disolventes y humedad
  • El perfil bajo y la alta adhesión proporcionan una excelente separación de la línea de color
  • Resiste el calor en ciclos de horneado de hasta 250°F / 121°C durante un máximo de 30 minutos
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"