Motion
07052 CINTA DE PAPEL PLANA ESCOCESA IMPRIMIBLE 256 BLANCO 1/2"X60YD

3M
07052 SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPER TAPE 256 WHITE 1/2"X60YD

Scotch® Cinta de papel Flatback imprimible 256, blanca, 1/2 pulg. x 60 yardas, 6.7 mil, 72 por caja (12 rollos/paquete 6 paquetes/caja)
Artículo MI #03162605
No. Fabricante 07052 SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPER TAPE 256 WHITE 1/2"X60YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07052 SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPER TAPE 256 WHITE 1/2"X60YD

Scotch® Cinta de papel Flatback imprimible 256, blanca, 1/2 pulg. x 60 yardas, 6.7 mil, 72 por caja (12 rollos/paquete 6 paquetes/caja)
Artículo MI #03162605
No. Fabricante 07052 SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPER TAPE 256 WHITE 1/2"X60YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor
    6.7 mil
  • Peso
    0.235 lb
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    25 oz-in (acero)
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Blanco
  • Número de stock del fabricante
    70016057765
  • Número de Upc del fabricante
    00021200070525
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    00021200070525

Descripción general

Descripción del fabricante
PAPEL ESCOCÉS 07052 IMPRIMIBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se puede imprimir con tintas flexográficas estándar y también se puede marcar fácilmente con bolígrafos, bolígrafos de fieltro, lápices y sellos de goma
  • El adhesivo sensible a la presión de caucho natural se adhiere a una amplia variedad de superficies de papel, película, tela e hilo
  • El reverso de papel plano grueso crea líneas de pintura afiladas cuando se utiliza con fines de enmascaramiento
  • El sencillo soporte desgarrable garantiza una manipulación y aplicación de la cinta sin complicaciones
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"