Motion
07567 CINTA INVISIBLE HIGHLAND 6200 3/4"X1296"EN CAJA

3M
07567 HIGHLAND INVISIBLE TAPE 6200 3/4"X1296"BOXED

Cinta invisible Highland 6200, 3/4 in x 1296 in en caja
Artículo MI #03162640
No. Fabricante 07567 HIGHLAND INVISIBLE TAPE 6200 3/4"X1296"BOXED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07567 HIGHLAND INVISIBLE TAPE 6200 3/4"X1296"BOXED

Cinta invisible Highland 6200, 3/4 in x 1296 in en caja
Artículo MI #03162640
No. Fabricante 07567 HIGHLAND INVISIBLE TAPE 6200 3/4"X1296"BOXED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del núcleo
    1 pulg.
  • Longitud del rodillo
    1296 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3/4 pulg.
  • Peso
    0.092 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00021200075674
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    00021200075674

Descripción general

Descripción del fabricante
07567 CINTA INVISIBLE HIGHLAND 6200
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Compatible con dispensadores centrales de 1 pulgada
  • Cinta de 0,75 pulg. de ancho
  • 1 rollo/paquete
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"