Motion
15645 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 9472 TRANSPARENTE 12"X180YD  5.0 MIL

3M
15645 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9472 CLEAR 12"X180YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9472, transparente, 12 pulg. x 180 yardas, 5 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #03162728
No. Fabricante 15645 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9472 CLEAR 12"X180YD 5.0 MIL
Precio3,042.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
15645 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9472 CLEAR 12"X180YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9472, transparente, 12 pulg. x 180 yardas, 5 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #03162728
No. Fabricante 15645 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9472 CLEAR 12"X180YD 5.0 MIL
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
Precio3,042.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    5 mil
  • Longitud
    180 yardas
  • Grosor del revestimiento
    3.5 mil
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    114 oz-in (policarbonato), 114 oz-in (acero inoxidable), 61 oz-in (polipropileno)
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft densificado
  • Número de Upc del fabricante
    00021200156458
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +250 °F
  • UPC_NO
    00021200156458

Descripción general

Descripción del fabricante
15645 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 9472 TRANSPARENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente resistencia a humedad, agua, disolventes, productos químicos y UV
  • El adhesivo acrílico de 5.0 mil se adhiere bien a superficies texturizadas y rugosas
  • Resistencia a altas temperaturas de hasta 250°F (121°C)
  • 60# Revestimiento Kraft densificado (DK) para facilitar las operaciones de troquelado
  • Ofrece una adhesión inicial muy alta para una amplia variedad de adherencias superficiales
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
Los clientes también compraron