Motion
24624 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 9502 TRANSPARENTE 12"X60YD  2.0 MIL

3M
24624 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9502 CLEAR 12"X60YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9502, transparente, 12 pulg. x 60 yardas, 2 mil, 4/caja
Artículo MI #03163448
No. Fabricante 24624 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9502 CLEAR 12"X60YD 2.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
24624 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9502 CLEAR 12"X60YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9502, transparente, 12 pulg. x 60 yardas, 2 mil, 4/caja
Artículo MI #03163448
No. Fabricante 24624 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9502 CLEAR 12"X60YD 2.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    2.3 mil
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    4.2 mil
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    131 (acero inoxidable) oz-in, 55 (ABS) oz-in, 55 (policarbonato) oz-in, 70 (vidrio) oz-in
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de Upc del fabricante
    00021200246241
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +350 °F
  • UPC_NO
    00021200246241

Descripción general

Descripción del fabricante
24624 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 9502 TRANSPARENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo nominal 220 de 2 mil ofrece una buena resistencia a la luz
  • Buena adhesión de desprendimiento a materiales HSE (alta energía superficial)
  • El revestimiento de PCK protege el adhesivo y se despega rápidamente para facilitar su manipulación
  • Solución económica para una variedad de aplicaciones generales de unión
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"