Motion
CINTA DE PELÍCULA DE 30192 UHMW 5423 TRANSPARENTE 20"X18YD  11.7 MIL

3M
30192 UHMW FILM TAPE 5423 TRANSPARENT 20"X18YD 11.7 MIL

3M™ Cinta de película UHMW 5423, Transparente, 20 pulg. x 18 yardas, 12 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #03163596
No. Fabricante 30192 UHMW FILM TAPE 5423 TRANSPARENT 20"X18YD 11.7 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
30192 UHMW FILM TAPE 5423 TRANSPARENT 20"X18YD 11.7 MIL

3M™ Cinta de película UHMW 5423, Transparente, 20 pulg. x 18 yardas, 12 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #03163596
No. Fabricante 30192 UHMW FILM TAPE 5423 TRANSPARENT 20"X18YD 11.7 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 yardas
  • Resistencia a la tensión
    55 pulg.
  • Grosor
    11.7 mil
  • Ancho
    20 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    26 (acero) oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    300 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200301926
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +225 °F
  • UPC_NO
    00021200301926

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE PELÍCULA 30192 UHMW TRANSPARENTE 5423
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte translúcido y resistente a la abrasión ayuda a proteger las superficies del desgaste
  • Bajo coeficiente de fricción para un efecto de “plano deslizante” entre superficies
  • El adhesivo de goma proporciona una buena adherencia inicial para una adhesión inmediata a la superficie del material
  • Puede ayudar a reducir los chirridos, los traqueteos y otros ruidos que se producen con el movimiento
  • Se utiliza en aplicaciones en las que la lubricación no es posible debido a la contaminación
  • El forro lo hace ideal para fabricar o troquelar en diferentes longitudes y formas
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
Los clientes también compraron