Motion
38268 SUJETADOR SJ3519FR RESISTENCIA DE LLAMA DE GANCHO S001 BLANCO 1"X50YD  0.15"ESPESOR INGLÉS

3M
38268 FASTENER SJ3519FR HOOK FLAME RESIS S001 WHITE 1"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Cierre de gancho resistente a las llamas SJ3519FR, Blanco, 1 pulg. x 50 yd, 3 por caja
Artículo MI #03163717
No. Fabricante 38268 FASTENER SJ3519FR HOOK FLAME RESIS S001 WHITE 1"X50YD 0.15"ENG THICK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
38268 FASTENER SJ3519FR HOOK FLAME RESIS S001 WHITE 1"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Cierre de gancho resistente a las llamas SJ3519FR, Blanco, 1 pulg. x 50 yd, 3 por caja
Artículo MI #03163717
No. Fabricante 38268 FASTENER SJ3519FR HOOK FLAME RESIS S001 WHITE 1"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Retardante de llama
    Retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Solo gancho
  • Número de stock del fabricante
    70070970994
  • Número de Upc del fabricante
    00021200382680
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +120 °F
  • UPC_NO
    00021200382680

Descripción general

Descripción del fabricante
38268 SUJETADOR SJ3519FR RESISTENCIA DE LLAMA DE GANCHO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Este cierre de gancho resellable resistente a las llamas proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres para una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El adhesivo de caucho resistente a las llamas ofrece una adherencia rápida, buena resistencia al cizallamiento y se adhiere a una variedad de sustratos, incluidos los plásticos
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 158°F (70°C)
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a las llamas
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
Los clientes también compraron