Motion
67478 CINTA DE ESPUMA DE URETANO 4318 GRIS CARBÓN 2"X36YD

3M
67478 URETHANE FOAM TAPE 4318 CHARCOAL GRAY 2"X36YD

3M™ Cinta de espuma de uretano 4318, gris carbón, 2 pulg. x 36 yardas, 125 mil, 6 rollos por caja
Artículo MI #03165205
No. Fabricante 67478 URETHANE FOAM TAPE 4318 CHARCOAL GRAY 2"X36YD
Precio276.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
67478 URETHANE FOAM TAPE 4318 CHARCOAL GRAY 2"X36YD

3M™ Cinta de espuma de uretano 4318, gris carbón, 2 pulg. x 36 yardas, 125 mil, 6 rollos por caja
Artículo MI #03165205
No. Fabricante 67478 URETHANE FOAM TAPE 4318 CHARCOAL GRAY 2"X36YD
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
Precio276.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Longitud total
    36 yardas
  • Grosor general
    125 mm
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Vida útil
    18 meses
  • Resistencia a la tensión
    25 psi
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sellado
  • Material de apoyo
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Gris carbón, 3 mm ( 0.125 pulg.) de espuma blanda conformable de celda abierta y baja densidad que ayuda a aislar el aire, el polvo y la luz cuando se comprime • Excelentes características de amortiguación y alta absorción • Amortigua el ruido y absorbe la vibración cuando se usa en aplicaciones electrónicas • Ofrece una alta adherencia rápida inicial a múltiples sustratos • Proporciona una excelente resistencia al cizallamiento y un rendimiento a altas temperaturas
  • Número de Upc del fabricante
    00021200674785
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +150 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
67478 CINTA DE ESPUMA DE URETANO 4318
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Gris carbón, 3 mm ( 0.125 pulg.) de espuma de celda abierta, de baja densidad y conformable suave que ayuda a aislar el aire, el polvo y la luz cuando se comprime
  • Excelentes características de amortiguación y alta absorción
  • Amortigua los sonidos y absorbe la vibración cuando se utiliza en aplicaciones electrónicas
  • Ofrece una alta adherencia rápida inicial a múltiples sustratos
  • Proporciona una excelente resistencia al cizallamiento y un rendimiento a altas temperaturas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"