Motion
CINTA 67947 PARA REMACHES 695 AMARILLA CON ADHESIVO BLANCO 1"X36YD

3M
67947 RIVETERS TAPE 695 YELLOW W/ WHITE ADHESIVE 1"X36YD

3M™ Riveters Tape 695, Amarillo con adhesivo blanco, 1 pulg. x 36 yd, 3 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #03165256
No. Fabricante 67947 RIVETERS TAPE 695 YELLOW W/ WHITE ADHESIVE 1"X36YD
Precio37.10 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
67947 RIVETERS TAPE 695 YELLOW W/ WHITE ADHESIVE 1"X36YD

3M™ Riveters Tape 695, Amarillo con adhesivo blanco, 1 pulg. x 36 yd, 3 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #03165256
No. Fabricante 67947 RIVETERS TAPE 695 YELLOW W/ WHITE ADHESIVE 1"X36YD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.10 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Peso
    0.159 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    00021200679476
  • Cantidad mínima del pedido
    36
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 °F 120 °F
  • Forma
    Tira continua
  • UPC_NO
    00021200679476

Descripción general

Descripción del fabricante
67947 CINTA DE REMACHES 695 AMARILLA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo recubierto por zonas se adhiere al sustrato sin adherirse al remache
  • El soporte de polietileno mantiene una sujeción firme del remache durante el proceso de montaje
  • El centro amarillo transparente sin recubrimiento proporciona una visibilidad clara del remache debajo
  • El adhesivo agresivo se adhiere bien a muchas superficies, pero se retira limpiamente
  • Disminuye la repetición del trabajo del producto y mejora la eficiencia