Motion
SOBRE DE LISTA DE PACKING PERFORADAS NO IMPRESAS 73777  FED1 6-3/4"X10-3/4"

3M
73777 NON PRINTED PERFORATED PACKING LIST ENVELOPE FED1 6-3/4"X10-3/4"

3M™ Sobre de lista de embalaje perforado no impreso FED1, 6-3/4 in x 10-3/4 in, 500 por caja
Artículo MI #03165623
No. Fabricante 73777 NON PRINTED PERFORATED PACKING LIST ENVELOPE FED1 6-3/4"X10-3/4"
Precio216.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
73777 NON PRINTED PERFORATED PACKING LIST ENVELOPE FED1 6-3/4"X10-3/4"

3M™ Sobre de lista de embalaje perforado no impreso FED1, 6-3/4 in x 10-3/4 in, 500 por caja
Artículo MI #03165623
No. Fabricante 73777 NON PRINTED PERFORATED PACKING LIST ENVELOPE FED1 6-3/4"X10-3/4"
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
Precio216.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10.75 pulg.
  • Grosor general
    5 mm
  • Ancho general
    6.75 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Adhesivo de autosellado
  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    50021200737775
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Número de ventanas
    0
  • Cantidad del paquete
    500
  • Tipos de productos
    Sobre
  • Composición de materiales reciclados
    40 %
  • UPC_NO
    50021200737775

Descripción general

Descripción del fabricante
73777 PERFORADOS NO IMPRESOS PACKING
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Sobre sin imprimir, transparente y perforado de 6.75" x 10.75" que se abre fácilmente y se cierra de forma segura
  • Proporciona control y protección de la lista de embalaje y los documentos de factura en el paquete
  • El diseño no impreso proporciona una ventana clara para logotipos, instrucciones u otra información y es legible por código de barras
  • Ofrece un práctico acoplamiento de documentos desprendible y pegajoso
  • Con soporte de polietileno, adhesivo de goma sintética y revestimiento de papel
  • La película dura ayuda a reducir la perforación y el desgarro