Motion
CINTA 74165 VHB 5962 NEGRA 1"X36YD  62.0 MIL

3M
74165 VHB TAPE 5962 BLACK 1"X36YD 62.0 MIL

3M™ Cinta VHB 5962, Negra, 1 pulg. x 36 yardas, 62 mil, 9 rollos por caja
Artículo MI #03165653
No. Fabricante 74165 VHB TAPE 5962 BLACK 1"X36YD 62.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
74165 VHB TAPE 5962 BLACK 1"X36YD 62.0 MIL

3M™ Cinta VHB 5962, Negra, 1 pulg. x 36 yardas, 62 mil, 9 rollos por caja
Artículo MI #03165653
No. Fabricante 74165 VHB TAPE 5962 BLACK 1"X36YD 62.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Altura total
    62 mm
  • Longitud total
    36 yardas
  • Grosor general
    62 mm
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    90 lb/pulg2
  • Grosor
    0.045 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    22 pulg.
  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00021200741654
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200741654

Descripción general

Descripción del fabricante
74165 CINTA VHB 5962 NEGRO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Adhesivo acrílico modificado de 0.062 pulg. (1.6 mm) en blanco o negro y núcleo de espuma acrílica muy adaptable que se une a una amplia variedad de sustratos, incluidas pinturas con revestimiento en polvo y superficies irregulares
  • Elimine el taladrado, el rectificado, el repintado, el atornillado, la soldadura y la limpieza
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más al ofrecer mejores capacidades de llenado de espacios
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes