Motion
CINTA 74221 VHB 4991 GRIS 1/2"X36YD  91.0 MIL

3M
74221 VHB TAPE 4991 GRAY 1/2"X36YD 91.0 MIL

3M™ Cinta VHB 4991, Gris, 1/2 pulg. x 36 yardas, 90 mil, 18 rollos por caja
Artículo MI #03165660
No. Fabricante 74221 VHB TAPE 4991 GRAY 1/2"X36YD 91.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
74221 VHB TAPE 4991 GRAY 1/2"X36YD 91.0 MIL

3M™ Cinta VHB 4991, Gris, 1/2 pulg. x 36 yardas, 90 mil, 18 rollos por caja
Artículo MI #03165660
No. Fabricante 74221 VHB TAPE 4991 GRAY 1/2"X36YD 91.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Altura total
    90 mm
  • Longitud total
    36 yardas
  • Grosor general
    90 mm
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    70 lb/pulg2
  • Grosor
    0.09 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    22 pulg.
  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00021200742217
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200742217

Descripción general

Descripción del fabricante
74221 CINTA VHB 4991 GRIS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Gris, 2.3 mm ( 0.090 pulg.), adhesivo multiusos y núcleo de espuma acrílica conformable que ofrece un buen equilibrio de resistencia y conformabilidad
  • Eliminar taladrado, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza asociada
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes
  • Certificación UL GREENGUARD y UL GREENGUARD Gold, que contribuye al crédito LEED
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"