Especificaciones
Detalles
- ColorMulticolor
- Número de Upc del fabricante00051141401898
- UPC_NO00051141401898
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Forro interior amarillo y translúcido para una mayor visibilidad de los diseños de corte durante el posicionamiento y el chorreado
- El formato de doble revestimiento admite el centro de letras, números y diseños para ayudar a aumentar la producción
- Excelente resistencia a una variedad de medios de chorro
- Alta adhesión a superficies de granito, mármol y otras piedras
- El soporte de caucho tostado es fácil de cortar, lo que reduce el desgaste de las cuchillas del plóter o del equipo de troquelado
- Los diseños de corte son fáciles de ver, lo que reduce la fatiga ocular y aumenta la productividad de recogida
- Forro exterior de poliéster de 4.0 mil de alta calidad, más grueso y más resistente para resultados de alta calidad
- Permite una alineación más rápida entre la plantilla y la piedra, así como un punzonado y un seguimiento más limpios de los orificios a través de trazadores comerciales
- Se utiliza en una variedad de métodos de aplicación, incluidos troquelados, planos y alimentados por fricción
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.