Motion
ALMOHADILLA DE CINTA PERSONALIZADA 95277 SCOTCHPAD 809G TRANSPARENTE 2"X10"

3M
95277 SCOTCHPAD CUSTOM TAPE PAD 809G TRANSPARENT 2"X10"

3M™ hojas de cinta 809G, transparente, 2 x 10 pulgadas, 240 por caja (25 hojas/almohadilla)
Artículo MI #03166094
No. Fabricante 95277 SCOTCHPAD CUSTOM TAPE PAD 809G TRANSPARENT 2"X10"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
95277 SCOTCHPAD CUSTOM TAPE PAD 809G TRANSPARENT 2"X10"

3M™ hojas de cinta 809G, transparente, 2 x 10 pulgadas, 240 por caja (25 hojas/almohadilla)
Artículo MI #03166094
No. Fabricante 95277 SCOTCHPAD CUSTOM TAPE PAD 809G TRANSPARENT 2"X10"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    70 pulg./lb
  • Grosor
    3.1 mil
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Tipo de dispensador
    Mano
  • Elongación en el descanso
    160 %
  • Número de stock del fabricante
    70006324621
  • Número de Upc del fabricante
    50021200952772
  • UPC_NO
    50021200952772

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE CINTA PERSONALIZADA 95277 SCOTCHPAD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las hojas de cinta se cortan previamente al tamaño necesario para su aplicación específica de embalaje y/o reparación.
  • Acolchado para un transporte cómodo y cinta "sin dispensador"
  • no se requiere herramienta de corte
  • A menudo se utiliza para la reparación in situ de paquetes dañados con protección de etiquetas de envío y otras aplicaciones de embalaje donde es necesario un transporte cómodo y una fácil aplicación.
  • Cuenta con una lengüeta de papel extraíble para facilitar el manejo
  • Soporte transparente de polipropileno con fuerte adhesivo de caucho sintético que se adhiere a bolsas, cajas, película de plástico, metales y vidrio
  • Resistente a la intemperie y de larga duración para uso en interiores/exteriores

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron