Motion
24231 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL 6"X1/4"X1/2"3S ALETA

3M
24231 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1/4"X1/2"3S FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 3S Fine, 6 pulg. x 1/4 pulg. x 1/2 pulg., 8 por caja
Artículo MI #03166620
No. Fabricante 24231 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1/4"X1/2"3S FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
24231 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1/4"X1/2"3S FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 3S Fine, 6 pulg. x 1/4 pulg. x 1/2 pulg., 8 por caja
Artículo MI #03166620
No. Fabricante 24231 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1/4"X1/2"3S FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA EXL 24231 SCOTCH-BRITE 6"X1/4"X1/2"3S FIN es una rueda de desbarbado no tejida unificada construida con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1/4 in, un diámetro de orificio central de 1/2 in y un grado fino, ideal para desbarbado detallado y acabado superficial.
  • Número de stock del fabricante
    61500138914
  • Número de Upc del fabricante
    00048011242316
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • UPC_NO
    00048011242316
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
24231 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"